LAPP - EPIC MHB D-SUB 15 CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423298
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 15
Mit Schutzleiter - Nein
Breite - 34 mm
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777863655
Sonepar Artikelnummer
120826880
Hersteller Artikelnummer
44423298
Hersteller Typ
44423298
Hersteller Artikel Nr.:
44423298
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
15
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
34 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85366990


