LAPP - EPIC MHB Gigabit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423277
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 8
Mit Schutzleiter - Nein
Breite - 34 mm
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777863402
Sonepar Artikelnummer
120826859
Hersteller Artikelnummer
44423277
Hersteller Typ
44423277
Hersteller Artikel Nr.:
44423277
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
8
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
34 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85472000


