LAPP - EPIC MHB Gigabit Kit Medium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423327
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 8
Breite - 34 mm
Bemessungsspannung - 50 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777867592
Sonepar Artikelnummer
120826888
Hersteller Artikelnummer
44423327
Hersteller Typ
44423327
Hersteller Artikel Nr.:
44423327
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
8
Breite:
34 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85366990


