Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MHB Potential Set

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MHB Potential Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423275

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - unbehandelt

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777697946

Sonepar Artikelnummer

120826857

Hersteller Artikelnummer

44423275

Hersteller Typ

44423275

Hersteller Artikel Nr.:

44423275

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85389099

Maschinenbau, Roboterindustrie, Anlagenbau, Erneuerbare Energien, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Potentialausgleichsfedern für EPIC® MH Multirahmen, Zur Verwendung in EPIC® MH BUS Modulen, Für ein EPIC® MH BUS Modul können zwei Federn verwendet werden,