LAPP - EPIC MHS 10 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423236
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 3
Mit Schutzleiter - Ja
Länge - 64.2 mm
Höhe - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489442
Sonepar Artikelnummer
120826819
Hersteller Artikelnummer
44423236
Hersteller Typ
44423236
Hersteller Artikel Nr.:
44423236
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Länge:
64.2 mm
Höhe:
36.5 mm
Breite:
34.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


