LAPP - EPIC MHS 16 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423238
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 4
Mit Schutzleiter - Ja
Länge - 62.1 mm
Höhe - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489480
Sonepar Artikelnummer
120826821
Hersteller Artikelnummer
44423238
Hersteller Typ
44423238
Hersteller Artikel Nr.:
44423238
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
4
Mit Schutzleiter:
Ja
Länge:
62.1 mm
Höhe:
36.5 mm
Breite:
34.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.070 kg


