LAPP - EPIC MHS 2 CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423212
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34.4 mm
Höhe - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489091
Sonepar Artikelnummer
120826795
Hersteller Artikelnummer
44423212
Hersteller Typ
44423212
Hersteller Artikel Nr.:
44423212
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34.4 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
29.2 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.016 kg


