LAPP - EPIC MHS 4 CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423216
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34.4 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489183
Sonepar Artikelnummer
120826799
Hersteller Artikelnummer
44423216
Hersteller Typ
44423216
Hersteller Artikel Nr.:
44423216
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34.4 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
14.5 mm
Bemessungsspannung:
830 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


