LAPP - EPIC MHS 6 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423234
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 2
Mit Schutzleiter - Ja
Länge - 51.2 mm
Höhe - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489428
Sonepar Artikelnummer
120826817
Hersteller Artikelnummer
44423234
Hersteller Typ
44423234
Hersteller Artikel Nr.:
44423234
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
2
Mit Schutzleiter:
Ja
Länge:
51.2 mm
Höhe:
36.5 mm
Breite:
34.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


