Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1.5 A SCM 2MM AU 0,25-1,0 (

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1.5 A SCM 2MM AU 0,25-1,0 (

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429340

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044775043622

Sonepar Artikelnummer

120827023

Hersteller Artikelnummer

44429340

Hersteller Typ

44429340

Hersteller Artikel Nr.:

44429340

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 1 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

EPIC LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 (10)