Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1.5 F SCM 3,6MM AU 6,0-10,0

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1.5 F SCM 3,6MM AU 6,0-10,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429329

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044775042731

Sonepar Artikelnummer

120827012

Hersteller Artikelnummer

44429329

Hersteller Typ

44429329

Hersteller Artikel Nr.:

44429329

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 10 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

3.6 mm

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

EPIC LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-16,0 (10)