Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LAPP - EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24420056

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774924434

Sonepar Artikelnummer

120826168

Hersteller Artikelnummer

24420056

Hersteller Typ

24420056

Hersteller Artikel Nr.:

24420056

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-25 .. 125 °C

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.081 kg

Anlagenbau, Servoantriebe und Servokonfektionen, Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren, EMV optimiertes Design, Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten,