LAPP - EPIC POWER LS1 A3 5+PE K (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24420058
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Art der Verriegelung - Verschraubung
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774924458
Sonepar Artikelnummer
120826170
Hersteller Artikelnummer
24420058
Hersteller Typ
24420058
Hersteller Artikel Nr.:
24420058
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-25 .. 125 °C
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.081 kg


