Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1 BCBG 2MM 1.0-2.5 (3000) R

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1 BCBG 2MM 1.0-2.5 (3000) R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429001

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 .. 2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773838657

Sonepar Artikelnummer

120826967

Hersteller Artikelnummer

44429001

Hersteller Typ

44429001

Hersteller Artikel Nr.:

44429001

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 2.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Zolltarifnummer:

85369010

EPIC CIRCON BCBG 2MM 1.0-2.5 (3000) RE