Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1 D BCMD 2MM AU 4,0 (100)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1 D BCMD 2MM AU 4,0 (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420105

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773808810

Sonepar Artikelnummer

120826522

Hersteller Artikelnummer

44420105

Hersteller Typ

44420105

Hersteller Artikel Nr.:

44420105

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

EPIC LS1 D BCEMD 2MM AU 4,0 (100)