Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 14-17 (5)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 14-17 (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420089

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773808759

Sonepar Artikelnummer

120826513

Hersteller Artikelnummer

44420089

Hersteller Typ

44420089

Hersteller Artikel Nr.:

44420089

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Durchmesser des Steckverbinders:

28 mm

Gewindemaß (metrisch):

23

Bemessungsstrom In:

26 A

Umgebungstemperatur:

-25 .. 125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Geschirmt:

Ja

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.129 kg

Anlagenbau, Servoantriebe und Servokonfektionen, Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren, EMV optimiertes Design, Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten,