Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1 F SCM 2MM AU 4,0 (100)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1 F SCM 2MM AU 4,0 (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420103

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773808803

Sonepar Artikelnummer

120826520

Hersteller Artikelnummer

44420103

Hersteller Typ

44420103

Hersteller Artikel Nr.:

44420103

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

EPIC LS1 F SCEM 2MM AU 4,0 (100)