Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25009696

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Bemessungsstrom In - 26 A

  • Umgebungstemperatur - -25 .. 125 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774924472

Sonepar Artikelnummer

120826274

Hersteller Artikelnummer

25009696

Hersteller Typ

25009696

Hersteller Artikel Nr.:

25009696

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

26 A

Umgebungstemperatur:

-25 .. 125 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.111 kg

optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, reduzierter Bestellaufwand, keine Fehlbestellungen,