Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 25 (4)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 25 (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429356

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044775043905

Sonepar Artikelnummer

120827039

Hersteller Artikelnummer

44429356

Hersteller Typ

44429356

Hersteller Artikel Nr.:

44429356

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

10 mm

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

EPIC LS3 D BCEM 10MM AG 25 (4)