LAPP - EPIC POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44429344
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 50 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044775043479
Sonepar Artikelnummer
120827027
Hersteller Artikelnummer
44429344
Hersteller Typ
44429344
Hersteller Artikel Nr.:
44429344
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 50 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser des Steckverbinders:
65 mm
Gewindemaß (metrisch):
58
Bemessungsstrom In:
150 A
Umgebungstemperatur:
-20 .. 120 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 50 mm²
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.932 kg


