Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER LS3 F SCM 10MM AG 16 (4)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER LS3 F SCM 10MM AG 16 (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429361

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044775043950

Sonepar Artikelnummer

120827044

Hersteller Artikelnummer

44429361

Hersteller Typ

44429361

Hersteller Artikel Nr.:

44429361

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

10 mm

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.058 kg

EPIC LS3 F SCEM 10MM AG 16 (4)