Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423146

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776705741

Sonepar Artikelnummer

120826780

Hersteller Artikelnummer

44423146

Hersteller Typ

44423146

Hersteller Artikel Nr.:

44423146

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

8 .. 10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Gewindemaß (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

12 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 1.5 mm²

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Stromversorgung für kleinere Geräte, für 1-phasige Leitungen oder 3-phasig ohne N, Standard M20 Version mit Schraubkontakten, schmale M16 Version mit vorkonfektionierten Litzen, hochwertig vergoldete Kontakte,