LAPP - EPIC POWER M17 D6 6+PE F 3,5-11 (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423052
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.06 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704843
Sonepar Artikelnummer
120826689
Hersteller Artikelnummer
44423052
Hersteller Typ
44423052
Hersteller Artikel Nr.:
44423052
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.06 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
21.3 mm
Gewindemaß (metrisch):
17
Bemessungsstrom In:
14 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.06 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.06 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.06 .. 1 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


