Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWERLOCK ADERNHUELSE 120 (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWERLOCK ADERNHUELSE 120 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420244

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774846071

Sonepar Artikelnummer

120826584

Hersteller Artikelnummer

44420244

Hersteller Typ

44420244

Hersteller Artikel Nr.:

44420244

Form:

rund

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

EPIC POWERLOCK ADERNHUELSE 120 (1), LAPP