Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWERLOCK ADERNHUELSE SET 95 (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWERLOCK ADERNHUELSE SET 95 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420245

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774846064

Sonepar Artikelnummer

120826585

Hersteller Artikelnummer

44420245

Hersteller Typ

44420245

Hersteller Artikel Nr.:

44420245

Form:

rund

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

EPIC POWERLOCK ADERNHUELSE SET 95 (1), LAPP