Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWERLOCK ENTRIEGELUNGSWERKZEUG (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWERLOCK ENTRIEGELUNGSWERKZEUG (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420243

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Länge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774846088

Sonepar Artikelnummer

120826583

Hersteller Artikelnummer

44420243

Hersteller Typ

44420243

Hersteller Artikel Nr.:

44420243

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

35 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zykluszeit:

1 s

Presskraft:

0 kN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

EPIC POWERLOCK ENTRIEGELUNGSWERKZEUG (1)