LAPP - EPIC POWERLOCK F6 C PE/GN M40 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44420211
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774846385
Sonepar Artikelnummer
120826551
Hersteller Artikelnummer
44420211
Hersteller Typ
44420211
Hersteller Artikel Nr.:
44420211
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
Bajonett
Art der Verriegelung:
Bajonett
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
47 mm
Höhe:
140.5 mm
Tiefe:
47 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-25 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.117 kg


