Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWERLOCK HALTESTIFT D6 (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWERLOCK HALTESTIFT D6 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420255

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774845982

Sonepar Artikelnummer

120826593

Hersteller Artikelnummer

44420255

Hersteller Typ

44420255

Hersteller Artikel Nr.:

44420255

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Push Pull

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

weiß

Mit Verlierschutz:

Nein

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

EPIC POWERLOCK HALTESTIFT D6 (1), LAPP