LAPP - EPIC POWERLOCK QCM 95 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44420236
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774846149
Sonepar Artikelnummer
120826576
Hersteller Artikelnummer
44420236
Hersteller Typ
44420236
Hersteller Artikel Nr.:
44420236
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
660 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-20 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95 mm²
Abisolierlänge:
40 mm
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.241 kg


