LAPP - EPIC POWERLOCK QS 120 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44420237
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 400 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774846132
Sonepar Artikelnummer
120826577
Hersteller Artikelnummer
44420237
Hersteller Typ
44420237
Hersteller Artikel Nr.:
44420237
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
400 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-20 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120 mm²
Abisolierlänge:
32 mm
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.250 kg


