Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWERLOCK SCHUTZKAPPE A1 (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWERLOCK SCHUTZKAPPE A1 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420252

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774846019

Sonepar Artikelnummer

120826590

Hersteller Artikelnummer

44420252

Hersteller Typ

44420252

Hersteller Artikel Nr.:

44420252

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Push Pull

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP00

Mit Verlierschutz:

Ja

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

EPIC POWERLOCK SCHUTZKAPPE A1 (1), LAPP