Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC POWERLOCK SCM 50 (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC POWERLOCK SCM 50 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420294

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044775041772

Sonepar Artikelnummer

120826631

Hersteller Artikelnummer

44420294

Hersteller Typ

44420294

Hersteller Artikel Nr.:

44420294

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

660 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-20 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50 mm²

Abisolierlänge:

40 mm

Durchmesser Steckkontakt:

20 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.265 kg

EPIC POWERLOCK SCM 50 (1)