Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423102

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.06 .. 1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776705345

Sonepar Artikelnummer

120826739

Hersteller Artikelnummer

44423102

Hersteller Typ

44423102

Hersteller Artikel Nr.:

44423102

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.06 .. 1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Gewindemaß (metrisch):

17

Bemessungsstrom In:

3.6 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.06 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.06 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.06 .. 1 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Feedback / Signalleitungen, Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf, EMV Schutz,