LAPP - EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00010108
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773517651
Sonepar Artikelnummer
120824862
Hersteller Artikelnummer
00010108
Hersteller Typ
10108
Hersteller Artikel Nr.:
00010108
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Durchmesser des Steckverbinders:
23 mm
Gewindemaß (metrisch):
23
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.061 kg


