Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC SIGNAL M23 D (20) SCHRAUBK. M. FANG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC SIGNAL M23 D (20) SCHRAUBK. M. FANG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75018410

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773534771

Sonepar Artikelnummer

120830880

Hersteller Artikelnummer

75018410

Hersteller Typ

75018410

Hersteller Artikel Nr.:

75018410

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

R2.5 D (20) SCHRAUBKAPPE M. FANGSCHNUR