LAPP - EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44420037
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773767674
Sonepar Artikelnummer
120512400
Hersteller Artikelnummer
44420037
Hersteller Typ
44420037
Hersteller Artikel Nr.:
44420037
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
sonstige
Höhe:
58 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-25 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
85366990


