LAPP - EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 17E SLM (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25009708
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774924496
Sonepar Artikelnummer
120826276
Hersteller Artikelnummer
25009708
Hersteller Typ
25009708
Hersteller Artikel Nr.:
25009708
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
23 mm
Gewindemaß (metrisch):
17
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.087 kg


