Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC SIGNAL M23-LS1 D (20) SCHUTZKAPPE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC SIGNAL M23-LS1 D (20) SCHUTZKAPPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75007710

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773535211

Sonepar Artikelnummer

120830859

Hersteller Artikelnummer

75007710

Hersteller Typ

75007710

Hersteller Artikel Nr.:

75007710

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Push Pull

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

weiß

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

EPIC M23-LS1 D (20) SCHUTZKAPPE