LAPP - EPIC SOLAR 4 Splitter MFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44428226
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776794493
Sonepar Artikelnummer
120405740
Hersteller Artikelnummer
44428226
Hersteller Typ
44428226
Hersteller Artikel Nr.:
44428226
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
4
Bemessungsstrom In:
30 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


