LAPP - EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44428219
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776691884
Sonepar Artikelnummer
120826949
Hersteller Artikelnummer
44428219
Hersteller Typ
44428219
Hersteller Artikel Nr.:
44428219
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
1500 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 6 mm²
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


