Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC SOLAR Tool CSC Die 6mm²

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC SOLAR Tool CSC Die 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44428993

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 6 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776177913

Sonepar Artikelnummer

120826963

Hersteller Artikelnummer

44428993

Hersteller Typ

44428993

Hersteller Artikel Nr.:

44428993

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

6 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.043 kg

Zum Crimpen vom Photovoltaik Steckverbinder EPIC® SOLAR 4 vor Ort, Für EPIC® SOLAR 4 und MC4 geeignet, Multifunktionseinsatz zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen in einem Werkzeug, Locator (LOC) für die sichere und genaue Positionierung der Crimpkontakte,