Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC SOLAR Tool Loc 2.5, 4, 6mm²

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC SOLAR Tool Loc 2.5, 4, 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44428996

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776177944

Sonepar Artikelnummer

120826966

Hersteller Artikelnummer

44428996

Hersteller Typ

44428996

Hersteller Artikel Nr.:

44428996

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.100 kg

Zum Crimpen vom Photovoltaik Steckverbinder EPIC® SOLAR 4 vor Ort, Für EPIC® SOLAR 4 und MC4 geeignet, Crimpgesenk (DIE) für die Aderquerschnitte von 2,5mm² bis 10mm², Locator (LOC) für die sichere und genaue Positionierung der Crimpkontakte,