LAPP - EPIC STA SCHRAUBE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423018
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774266930
Sonepar Artikelnummer
120826685
Hersteller Artikelnummer
44423018
Hersteller Typ
44423018
Hersteller Artikel Nr.:
44423018
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


