Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC TOOL DIE D=3.6 16sqmm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC TOOL DIE D=3.6 16sqmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11147111

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rundpressung

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777169764

Sonepar Artikelnummer

120825229

Hersteller Artikelnummer

11147111

Hersteller Typ

11147111

Hersteller Artikel Nr.:

11147111

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rundpressung

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.050 kg

EPIC® TOOL DIE D=3.6 16sqmm