LAPP - EPIC ULTRA H-A 3 TBF M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10423204
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - unten
Art der Verriegelung - Zentralbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777379712
Sonepar Artikelnummer
120825139
Hersteller Artikelnummer
10423204
Hersteller Typ
10423204
Hersteller Artikel Nr.:
10423204
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Art der Verriegelung:
Zentralbügel
Breite:
26.8 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg


