LAPP - EPIC ULTRA H-B 10 AG/SG DECKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70250251
Form - rechteckig
Mit Dichtung - Ja
Farbe - blau
Umgebungstemperatur - -40 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773295856
Sonepar Artikelnummer
120830665
Hersteller Artikelnummer
70250251
Hersteller Typ
70250251
Hersteller Artikel Nr.:
70250251
Form:
rechteckig
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
blau
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg
Schutzdeckel für EPIC® ULTRA Gehäuse, ohne Fangschnur, Schutzdeckel aus lebensmittelgeeignetem Material, Schutzdeckel für Tüllengehäuse mit Edelstahlbügel und -bolzen,


