Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH (1)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70250268

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777869879

Sonepar Artikelnummer

120830674

Hersteller Artikelnummer

70250268

Hersteller Typ

70250268

Hersteller Artikel Nr.:

70250268

Zolltarifnummer:

85472000

In EMV kritischen Umgebungen, Für festen und flexiblen Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau, Baumaschinen, Elektromotorenbau, Optimale, niederohmige 360° Abschirmung, Universell einsetzbar durch hohe Korrosionsbeständigkeit und hohen Schutz gegenüber Umwelteinflüssen., Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Schneller als jedes andere vergleichbare System, Erhöht mechanisch belastbar, Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227, Verfahren NSS, Prüfdauer 480 Std., Gehäuse mit Zusatz BRUSH werden mit der BRUSH-Schirmkontaktierung für Leitungen ausgeliefert, Steckbar mit Standard-Gehäusen, Korrosionsbeständig nach DIN EN 6988, Salzsprühnebeltest nach IEC 68-2-52 Schärfegrad 2,