LAPP - EPIC ULTRA H-B 6 TG LB 9-17 BRUSH (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70250202
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774919522
Sonepar Artikelnummer
120830645
Hersteller Artikelnummer
70250202
Hersteller Typ
70250202
Hersteller Artikel Nr.:
70250202
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
41 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
60 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Aussparungen:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Korrosionsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.153 kg


