LAPP - Erdungsband 1x16/M6/500mm GN/YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571198
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777317363
Sonepar Artikelnummer
120842754
Hersteller Artikelnummer
4571198
Hersteller Typ
4571198
Hersteller Artikel Nr.:
4571198
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
Nein
Länge:
500 mm
Mit Kabelschuhen:
Ja
Isoliert:
Ja
Mit Anschlussleisten:
Nein
Anschlussfahne gebohrt:
Nein
Zolltarifnummer:
85444290


