LAPP - Erdungsband 1x4/M8/300mm GN/YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571123
Länge - 300 mm
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.502 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773625929
Sonepar Artikelnummer
120842737
Hersteller Artikelnummer
4571123
Hersteller Typ
4571123
Hersteller Artikel Nr.:
4571123
Länge:
300 mm
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.502 kg
Schaltschrankbau, Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben, Geerdet werden müssen feste sowie bewegliche metallische Teile, wie Türen beim Schaltschrankbau etc., Erdungsbänder: - Litze aus blanken Kupferdrähten - Isolation auf PVC Basis - Konfektioniert mit Ringkabelschuhen, Flachband-Erder pressverschweißt: - Litze aus verzinnten Kupferdrähten - Pressverschweißte Enden, Flachband-Erder mit Hülsen: - Litze aus verzinnten Kupferdrähten - Konfektioniert mit aufgepressten Kontakthülsen, UL File Nummer: E501239, siehe Tabelle, Fixlängen für Schrauben M6 und M8,


